Motion
H835964-150 JAUNE 2 4 150

BOSTON IND (DANFOSS)
H835964-150 YEL 2 4 150

Produit chimique pour flexible industriel série Eaton H8359 ; Produit chimique Panther
N° D’ARTICLE MI10497606
N° MFRH835964-150 YEL 2 4 150
Prix100.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H835964-150 YEL 2 4 150

Produit chimique pour flexible industriel série Eaton H8359 ; Produit chimique Panther
N° D’ARTICLE MI10497606
N° MFRH835964-150 YEL 2 4 150
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
Prix100.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -64
  • Poids du tuyau
    358.50 lb/pi
  • Longueur
    150.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    21 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.69 po
  • Valeur nominale d’aspiration
    28 po mercure
  • Épaisseur du mur
    0.3125 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    700 psi
  • Couleur
    Jaune
  • Raccords compatibles
    Came et rainure, mamelon combiné, mâle NPT
  • Construction
    Extrudé
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil de fibre et hélicoïdal
  • Type de tuyau
    Flexible chimique
  • Matériau du tube intérieur
    XLPE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H835964-150
  • Numéro CUP du fabricant
    639789298676
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -45 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Série
    Série H8359
  • Matériau du tube
    XLPE
  • Applications typiques
    Transfert de produits chimiques.
  • CUP_NON
    639789298676
  • Pression de service
    150 psi

Aperçu

Description du fabricant
H835964-150 JAUNE 2 4 150
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité