Motion
H961006YW-350R

BOSTON IND (DANFOSS)
H961006YW-350R

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 350.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497631
N° MFRH961006YW-350R
Prix4.87 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON IND (DANFOSS)
H961006YW-350R

Tuyau industriel Tuyau industriel - 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 1000 psi, type de tuyau pour aliments et boissons, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc SBR, longueur de 350.00 pi
N° D’ARTICLE MI10497631
N° MFRH961006YW-350R
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
Prix4.87 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    -6
  • Poids du tuyau
    84.00 lb/pi
  • Longueur
    350.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.7 po
  • Épaisseur du mur
    0.16 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Pression d’éclatement
    4000 psi
  • Couleur
    Jaune
  • Raccords compatibles
    U
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc SBR
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile de vinyle
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de tuyau
    Tuyau pour aliments et boissons
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H961006YW-350R
  • Numéro CUP du fabricant
    639789262172
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    82 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier plaqué laiton
  • Série
    Série H9610
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • Applications typiques
    Nettoyage des aliments.
  • CUP_NON
    639789262172
  • Pression de service
    1000 psi

Aperçu

Description du fabricant
H961006YW-350R JAUNE 1 3/8 350
  • Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité