Motion
104707
Application simple et large des embrayages et freins de restriction Airflex série VC
N° D’ARTICLE MI10497819
N° MFR104707
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Application simple et large des embrayages et freins de restriction Airflex série VC
N° D’ARTICLE MI10497819
N° MFR104707
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de friction
    12 po
  • Taille
    52 po-oz

Détails

  • Application
    Usines de meulage, propulsion marine, machinerie de formage de métaux, machinerie de champs pétrolifères
  • Application du frein d'embrayage
    Ensemble de pression
  • Type d'embrayage
    VC
  • Configuration
    Application unique
  • Type d’article
    Embrayage
  • Matériau du produit
    Acier au carbone et néoprène
  • Série
    Série VC

Aperçu

Description du fabricant
104707 52VC1200 CL APPL AVEC ENSEMBLE LCKG LCAX
  • Tube de constriction robuste semblable à un pneu
  • Force appliquée uniformément au rayon optimal
  • Vaste gamme de couples