Motion
TTU1 7/16
Unité de prise en charge du roulement à billes - Alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10499710
N° MFRTTU1 7/16
Prix452.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge du roulement à billes - Alésage 1-7/16 po, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10499710
N° MFRTTU1 7/16
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
Prix452.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    4.87 po
  • Largeur totale
    2.01 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique
    5770
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TTU1 7/16
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue PRB
  • CUP_NON
    87796110403

Aperçu

Description du fabricant
TTU1 7/16 BILLE BRG UNITÉ