Motion
YTU 55 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YTU 55 SGT

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 55 mm, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10499711
N° MFRYTU 55 SGT
Prix512.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YTU 55 SGT

Unité de prise en charge des roulements à billes - Alésage de 55 mm, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI10499711
N° MFRYTU 55 SGT
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
Prix512.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    5.87 po
  • Largeur totale
    2.68 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Capacité de charge dynamique
    9750
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro de catalogue du fabricant
    YTU 55 SGT
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Relubrifiable
    oui
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue PRB
  • CUP_NON
    87796291270

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ 55 SGT BRG BALL YTU