Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Anneau intérieur Largeur0.6560 po
- Anneau extérieur Largeur0.4720 po
- Extérieur Diamètre42 mm
- Largeur totale0.9600 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementLarge roulement à anneau intérieur
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique2110
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2320 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Relubrifiablenon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue PRB
- CUP_NON87796313095