Spécifications
Dimensions
- Buse Diamètre1 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Pression d'aspiration maximale-89 kPa
Aperçu
- Quatre diamètres de buse (mm) : 05, 07, 10, 13
- Silencieux et standard disponibles
- Longueur globale : réduction de Max11 % (67mm plus courte) [type de corps transféré)
- Hauteur du port : réduction de Max25 % (91mm plus court) [type de corps transféré)
- Poids : réduction de Max74 % (651g plus léger) [type corps à orifice)
- Volume : réduction de Max39 % (réduction de 141 cm3) [type de boîte)
- Montage direct, montage sur support standard, montage sur support en L, montage sur rail DIN