Motion
3314MC3
Roulement à billes à contact angulaire moyen NSK 3314MC3 , diamètre 70 mm, diamètre extérieur 150 mm, 2 rangées, 63.5 mm W, 32 deg, 171500 N dynamique/charge statique 138200 N
N° D’ARTICLE MI10527545
N° MFR3314MC3
Prix2,396.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à contact angulaire moyen NSK 3314MC3 , diamètre 70 mm, diamètre extérieur 150 mm, 2 rangées, 63.5 mm W, 32 deg, 171500 N dynamique/charge statique 138200 N
N° D’ARTICLE MI10527545
N° MFR3314MC3
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
Prix2,396.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Global Largeur  
    63.50 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Numéro CUP du fabricant
    029176076138
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176076138

Aperçu

Description du fabricant
3314MC3 BILLE BRG