Motion
TFP1221 1227A

KRAFT POWER
TFP1221 1227A

Raccord produit - Taille : 11, 325 mm de diamètre extérieur, 20 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528467
N° MFRTFP1221 1227A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP1221 1227A

Raccord produit - Taille : 11, 325 mm de diamètre extérieur, 20 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, montage sur poulie, série KSD
N° D’ARTICLE MI10528467
N° MFRTFP1221 1227A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    SF
  • Diamètre extérieur du raccord
    325 mm
  • Code de taille du raccord produit
    11

Détails

  • Type de douille
    QD
  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    20 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Poulie
  • Série
    KSD

Aperçu

Description du fabricant
11KSD-QD-SF RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE