Motion
TFP2987B TFPSCTFK 3

KRAFT POWER
TFP2987B TFPSCTFK 3

Raccord produit - Taille : 24, 714 mm de diamètre extérieur, 500 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, Montage de raccord d'engrenage, série KCG
N° D’ARTICLE MI10528551
N° MFRTFP2987B TFPSCTFK 3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KRAFT POWER
TFP2987B TFPSCTFK 3

Raccord produit - Taille : 24, 714 mm de diamètre extérieur, 500 hp max, 1800 tr/min max, Type de remplissage : sans délai, Montage de raccord d'engrenage, série KCG
N° D’ARTICLE MI10528551
N° MFRTFP2987B TFPSCTFK 3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du raccord
    714 mm
  • Code de taille du raccord produit
    24

Détails

  • Type de remplissage
    Sans retard
  • Type de liquide
    Huile
  • Puissance maximale
    500 hp
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de montage
    Accouplement d’engrenage
  • Série
    KCG

Aperçu

Description du fabricant
24KCG RACCORD PRODUIT REMPLI FIXE 500HP@