Motion
K100975HD
Courroie Micro-V FleetRunner® – Section K, 10 nervures, 1.367 po de largeur, 98.11 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI10538737
N° MFRK100975HD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Micro-V FleetRunner® – Section K, 10 nervures, 1.367 po de largeur, 98.11 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI10538737
N° MFRK100975HD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    97.54 po
  • Longueur totale
    98.11 po
  • Taille de la section
    K
  • Largeur supérieure
    1.367 po
  • Poids
    0.8 lb

Détails

  • Nombre de côtes
    10

Aperçu

Description du fabricant
K100975HD COURROIE DE PARC MICRO-V
  • Les courroies Micro-V robustes Gates FleetRunner® sont conçues pour économiser de l’argent et du temps de service. Construction brevetée en EPDM avec surcorde verte distincte conçue spécifiquement pour plus de durabilité, une flexibilité, une stabilité supérieures et une durée de vie plus longue sur les entraînements lourds. Transportez plus. Conduisez plus longtemps.
  • Le matériau breveté offre une performance maximale à des températures de fonctionnement extrêmes prolongées
  • La construction robuste résiste aux fissures et à l’usure, même à des températures extrêmes.
  • Le composé spécial offre une flexibilité, une stabilité, une capacité de charge et une durée de vie de la courroie inégalées