Motion
31549
Bouchon d’huile 74100316 - 21 psi
N° D’ARTICLE MI10544815
N° MFR31549
Prix31.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’huile 74100316 - 21 psi
N° D’ARTICLE MI10544815
N° MFR31549
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
Prix31.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du col de remplissage
    1.49 po, 38 mm
  • Diamètre extérieur du col de remplissage
    1.98 po, 50 mm
  • Diamètre de la coquille
    62 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tous les bouchons de pression du radiateur Gates sont fabriqués en métal résistant à la corrosion et de forte épaisseur. Cela garantit une longue durée de vie et un contrôle précis de la pression. Respecte ou dépasse les normes réglementaires environnementales pour réduire la pollution atmosphérique. Fabriqué pour satisfaire ou dépasser les spécifications des équipementiers en matière de fonction, de forme et d’ajustement.
  • Système de récupération du liquide de refroidissement
    Système fermé
  • Profondeur du col de remplissage
    1.29 po, 33 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7410-0316
  • Numéro CUP du fabricant
    770075352037
  • Type de pièce
    Bouchon d’huile
  • Pression nominale
    21 psi
  • Brochure du produit
  • CUP_NON
    770075352037

Aperçu

Description du fabricant
31549 CAPUCHON D’HUILE
  • Vaste gamme d’applications couvrant toutes les marques et tous les modèles
  • Conçu pour un contrôle précis de la pression
  • Ne nécessite aucun réglage pour l’installation