Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56H
- Facteur de service1.25
- Couple4.5 pi-lb
- Poids30 lb
Détails
- Régime de base935 tr/min à 1155 tr/min
- DescriptionLes moteurs Steel Edge de , offrent la plus vaste gamme de caractéristiques électriques et mécaniques de tous les moteurs actuellement sur le marché. Le Steel Edge s’utilise sur les pompes, les ventilateurs, les compresseurs, les entraînements par courroie de l’industrie générale, les entraînements directs et les équipements à connexion directe où un démarrage en étoile/en triangle à 12 dérivations est requis. Le Steel Edge de MG-1 est également disponible en tant que moteur de service à onduleur, répondant aux parties 30 et 31 des normes NEMA MG-1.
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Courant de pleine charge1.8A, 3.5 à 3.6 A
- Efficacité de la pleine charge82.5 %
- Classe d’isolationF
- Numéro CUP du fabricant786382125851
- Courant maximal admissible1.8 A, 3.5 à 3.6 A
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montageHorizontal / Pied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Rpm synchrone1000 tr/min / 1200 tr/min
- CUP_NON786382125851