Motion
11-23003-04

HEXARMOR
11-23003-04

MX350 - Transparent - Courroie en néoprène - TruShield S
N° D’ARTICLE MI10600821
N° MFR11-23003-04
Prix32.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-23003-04

MX350 - Transparent - Courroie en néoprène - TruShield S
N° D’ARTICLE MI10600821
N° MFR11-23003-04
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
Votre prix32.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Joint d’étanchéité
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    TruShield S : Intérieur antibuée à double action, extérieur anti-égratignures
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Famille de couleurs de lentilles
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-23003-04
  • Numéro CUP du fabricant
    810001791285
  • Cadre en métal
    Non
  • Type de pièce sonore
    Doux réglable
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    MX350
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1.2015, cote de résistance aux chocs élevée Z87+ et CE EN166
  • Matériau de la sangle
    Néoprène
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Sangle
  • CUP_NON
    810001791285

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES TRANSPARENTES 11-23003-04 AVEC SANGLE NÉO
  • Ventilation D3/D4 homologuée pour les éclaboussures de liquides La technologie de monture Soft Seal s’adapte au visage pour un ajustement personnalisé Le serre-tête entièrement réglable offre un confort sûr et sans pression (disponible en tissu et en néoprène résistant aux gaz) Le protège-front novateur offre une protection supplémentaire contre les particules volantes, la saleté ou la poussière Pont nasal souple pour un ajustement confortable et sûr Technologie de lentille LTX pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conforme aux normes ANSI Z87.1.2015, High Impact Rated Z87+ et CE EN166
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good