Motion
EMB-3 CTG
Pénétrants et lubrifiant polyvalent – No, 14 oz, cartouche
N° D’ARTICLE MI10603714
N° MFREMB-3 CTG
Prix19.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pénétrants et lubrifiant polyvalent – No, 14 oz, cartouche
N° D’ARTICLE MI10603714
N° MFREMB-3 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    3

Détails

  • Application
    Les graisses de la série Emblème Lubriplate sont recommandées pour les roulements à haute vitesse, de type graisse, ainsi que pour les vitesses normales
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    390 °F
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    290 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 290 °F
  • Point d’écoulement
    -25 °F
  • Types de produits
    Graisse pour roulements de moteur électrique
  • Série
    EMB
  • Plage de température
    -25 à 290 °F
  • Type
    Graisse
  • CUP_NON
    089215315604
  • Viscosité
    220
  • Lavage à l’eau
    5.87 % à 175 °F
  • Pénétration travaillée
    220 à 250
  • Température de travail
    -25 à 290 °F

Aperçu

Description du fabricant
L0156-098 EMB-3, 40 CARTOUCHES