Motion
SYNXTREME FG-2/460 CTG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2/460 CTG

Composition du complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 2 , taille de 16 oz, contenant à cartouche, couleur havane, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI10603719
N° MFRSYNXTREME FG-2/460 CTG
Prix43.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME FG-2/460 CTG

Composition du complexe de sulfonate de calcium, qualité NLGI 2 , taille de 16 oz, contenant à cartouche, couleur havane, qualité alimentaire, résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI10603719
N° MFRSYNXTREME FG-2/460 CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Sulfonate de calcium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Havane
  • Composition
    Complexe de sulfonate de calcium
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    600 °F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    450 °F
  • Série
    SYNXTREME FG/460
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE L0320-098 FG-2/460 15.5OZ CTG