Motion
CHARIOT SYNXTREME HD-2/460

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-2/460 DRUM

Lubrifiant pénétrant et polyvalent – No, 120 lb, tambour
N° D’ARTICLE MI10603730
N° MFRSYNXTREME HD-2/460 DRUM
Prix3,913.79 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNXTREME HD-2/460 DRUM

Lubrifiant pénétrant et polyvalent – No, 120 lb, tambour
N° D’ARTICLE MI10603730
N° MFRSYNXTREME HD-2/460 DRUM
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
Prix3,913.79 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Application
    Les graisses Lubriplate Synxtreme Hd/460 sont des lubrifiants exceptionnels pour tous les types de roulements antifriction, qui sont soumis à de larges plages de températures de fonctionnement et fonctionnent à des vitesses lentes à moyennes
  • Type de base
    PAO synthétique
  • Couleur
    Havane
  • Composition
    Composé à base synthétique
  • Type de contenant
    Fût
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Types de produits
    Graisse synthétique
  • Série
    Synxtreme-HD
  • Type
    Graisse
  • Viscosité
    460
  • Lavage à l’eau
    1.55 % à 175 °F

Aperçu

Description du fabricant
L0405-039 GRAISSE HD-2/460 1/4DRUM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté