Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1 po
- Longueur de la poignée61.4 po
Détails
- Approuvé par la FDAY
- Couleur de la poignéeBlanc
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable
- Type de poignéeRallonge de tige flexible
Aperçu
- Cette tige flexible est conçue avec un filetage à visser spécial pour les brosses de nettoyage de tubes, numéros de pièce 5354, 5356, 5365, 5368 et 5391
- La tige comprend une rallonge de 30 pouces et peut être allongée par incréments de 30 pouces en fixant le numéro de pièce 5346
- La flexibilité est idéale pour s’ajuster au nettoyage des tuyaux courbés, tels que les lunettes de vue sur les grands réservoirs et les tuyaux utilisés pour transférer des liquides d’un réservoir à l’autre.