Motion
AP102222

HEXARMOR
AP102222

Tablier de protection robuste 20x22 po AP102222
N° D’ARTICLE MI10621726
N° MFRAP102222
Prix343.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
AP102222

Tablier de protection robuste 20x22 po AP102222
N° D’ARTICLE MI10621726
N° MFRAP102222
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
Prix343.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9"
  • Épaisseur du matériau
    Double couche
  • Poids du matériel
    Double couche
  • Largeur
    7"

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tablier de protection robuste 20x22 po AP102222 po
  • Couleur
    Gris
  • Description de la construction
    Service intensif
  • Type de vêtement
    Tablier de protection
  • Utilisation du vêtement
    Industriel
  • Numéro CUP du fabricant
    815733012141
  • Matériel
    Supertissu
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Protection des bras et du corps
  • Résistance
    Coupe, perforation
  • CUP_NON
    815733012141

Aperçu

Description du fabricant
TABLIER AP102222 À DOUBLE COUCHE 20 PO X 22 PO
  • Fabriqué avec le matériau de marque SuperFabric® pour la plus haute résistance aux coupures disponible sur le marché, niveau ANSI/ISEA A9 (dans les zones améliorées notées) Protection industrielle innovante contre les perforations sur les zones améliorées des fils, du métal, du bois, du verre Robuste (double couche) Léger par rapport aux alternatives Lavable

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif