Motion
406-FFS-EM1

NOSHOK INC
406-FFS-EM1

Vanne à pointeau, siège rigide, 3/4 NPT femelle - 3/4 NPT femelle, 316 SS, orifice de 0.438 po, joint torique EPDM 80
N° D’ARTICLE MI10623863
N° MFR406-FFS-EM1
Prix1,704.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
406-FFS-EM1

Vanne à pointeau, siège rigide, 3/4 NPT femelle - 3/4 NPT femelle, 316 SS, orifice de 0.438 po, joint torique EPDM 80
N° D’ARTICLE MI10623863
N° MFR406-FFS-EM1

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,704.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316 électropoli
  • Type de fin
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la vanne
    Acier inoxydable
  • Type de vanne
    Femme-femme

Aperçu

Description du fabricant
406-FFS-EM1 EPDM O-RING
  • 100 % d'hélium testé à 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
  • La tige anti-déflagration fournit un joint de tige secondaire en position complètement ouverte
  • Joint torique FKM et bague d'appui en PTFE sous les filets de la tige pour protéger contre la corrosion et le grippage; joint en PTFE ou graphite en option (certaines tailles NPT uniquement)