Motion
88837
Lampe de poche USB multicarburant à angle droit PolyTac 90X avec dispositif de maintien de l’engrenage
N° D’ARTICLE MI10627562
N° MFR88837
Prix210.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche USB multicarburant à angle droit PolyTac 90X avec dispositif de maintien de l’engrenage
N° D’ARTICLE MI10627562
N° MFR88837

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix210.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    SL-B26
  • Longueur
    4.43 po
  • Poids
    4.8 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Couleur du corps
    Orange
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    7000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    500 lm (haut), 85 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3.75 h (élevé), 19 h
  • Caractéristiques et avantages
    • High and low modes: 1.) high/strobe/low • 2.) high only • 3.) low/medium/high, High super-bright light: 500 lumens • 167m beam • runs 2.5 hours (CR123A batteries) • runs 3.75 hours (SL-B26 battery pack), Low for extended run time: 85 lumens • 64m beam • runs 12 hours (CR123A batteries) • runs 19 hours (SL-B26 battery pack) • MULTI-FUEL: Uses two CR123A lithium batteries • also accepts Streamlight SL-B26™ protected Li-Ion USB rechargeable battery pack • Multi-function push-button head switch easy to use with gloved hands • features battery life indicator • Multi-position, reversible pocket clip attaches to MOLLE, turnout gear, harnesses, etc. • offers a variety of mounting positions • Integrated carabiner style D-ring for a variety of attachment methods • Optional Gear Keeper® system for attaching the light to turnout gear or other clothing or equipment - Gear Keeper features a retractable attachment system with a high-strength nylon tether with a 36" extension and 6 oz. of retraction force • High-impact, super-tough nylon polymer with textured grip
  • Comprend
    Bloc-piles SL-B26
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926888371
  • Sortie lumineuse maximale
    500 lm
  • Durée d’exécution maximale
    19 heures
  • Modèle
    Lampe de poche à angle droit
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Normes respectées
    Conforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2018)
  • CUP_NON
    80926888371
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88837 - POLYTAC 90X ORANGE AVEC ATTACHE
  • Modes haut et bas : 1.) haut/stroboscope/bas
  • 2.) élevé seulement
  • 3.) faible/moyen/élevé, lumière ultra-lumineuse élevée : 500 lumens
  • Faisceau 167m
  • fonctionne pendant 2.5 heures (CR123A piles)
  • fonctionne 3.75 heures (SL-B26 batteries), faible pour une durée de fonctionnement prolongée : 85 lumens
  • Faisceau 64m
  • fonctionne pendant 12 heures (CR123A piles)
  • fonctionne 19 heures (SL-B26 blocs-piles)
  • CARBURANT MULTIPLE : Utilise deux piles au lithium CR123A
  • accepte également le bloc-piles rechargeable USB Li-ion protégé Streamlight SL-B26™
  • Interrupteur à bouton-poussoir multifonction facile à utiliser avec les mains gantées
  • comprend un indicateur d’autonomie de la batterie
  • La pince de poche réversible multiposition se fixe au MOLLE, à l’équipement de préparation, aux harnais, etc.
  • offre une variété de positions de montage
  • Anneau en D de style mousqueton intégré pour une variété de méthodes de fixation
  • Système Gear Keeper® en option pour fixer la lumière à l’équipement de tournage ou à d’autres vêtements ou équipements - Le Gear Keeper est doté d’un système de fixation rétractable avec une attache en nylon haute résistance avec une extension de 36 po et une force de rétraction de 6 oz
  • Polymère de nylon très résistant aux chocs avec prise texturée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté