Motion
MXF041-1XC

MILWAUKEE TOOL
MXF041-1XC

Chargeur d’éclairage tour - Style de montage portable, technologie d’éclairage à DEL, sortie lumineuse max. 27000 lm
N° D’ARTICLE MI10640653
N° MFRMXF041-1XC
Prix4,846.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
MXF041-1XC

Chargeur d’éclairage tour - Style de montage portable, technologie d’éclairage à DEL, sortie lumineuse max. 27000 lm
N° D’ARTICLE MI10640653
N° MFRMXF041-1XC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,846.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    108 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8513104000
  • Comprend
    (1) Tour d’éclairage/chargeur MX FUEL™ ROCKET™ (MXF041-1XC)
  • Numéro CUP du fabricant
    045242533916
  • CUP_NON
    045242533916

Aperçu

Description du fabricant
TOUR À CHARIOT DE CARBURANT MXF041-1XC MX
  • Lampe de 10 pi la plus portable, à l’intérieur et à l’extérieur
  • 27,000 lumens d’éclairage de travail ou de zone - Résiste à la tempête
  • Entièrement compatible avec le système d’équipement MX FUEL™
  • Les roues tout-terrain de 8 po facilitent le transport
  • Les stabilisateurs 4 offrent une stabilité accrue sur les terrains accidentés
  • 4 Têtes d’éclairage réglables pour l’éclairage de travail ou de zone
  • Le mât motorisé déploie des têtes d’éclairage jusqu’à 10 pi en quelques secondes
  • La fiche c.a. intégrée est dissimulée pour protéger contre l’exposition
  • Chargeur de batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ intégré
  • MX FUEL™ REDLITHIUM™ La batterie est protégée dans un compartiment verrouillable et scellé
  • Compatible avec ONE-KEY - Personnaliser. Faire le suivi. Gérer.
  • Garantie de 2 ans