Motion
HFR16T
HFR16T - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - F-R 1-1 1/4 PTFE
N° D’ARTICLE MI10642729
N° MFRHFR16T
Prix144.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HFR16T - EXTRÉMITÉ TIGE (H) ALLIAGE 3-PC HT - F-R 1-1 1/4 PTFE
N° D’ARTICLE MI10642729
N° MFRHFR16T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix144.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.8750 po
  • Largeur de la bille
    1.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Angle de désalignement
    17 °
  • Poids
    2.13 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    76200 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    HF-T
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990006189

Aperçu

Description du fabricant
HFR16T BOUT DE TIGE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant
  • CORPS : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like