Spécifications
Dimensions
- Hauteur3 3/8 po.
- Longueur29 2/3 po.
- Profondeur globale3 3/8 po.
- Longueur totale29 3/4 po.
- Hauteur de pièce unique3 3/8 po
- Longueur de pièce unique29 2/3 po.
- Largeur d’une seule pièce29 2/3 po.
- Poids de l’outil10.965 lb
- Largeur de l’outil7 5/16 po.
- Poids10.965
- Largeur7 5/16 po.
Détails
- Fini de lameBruni
- Matériau du corpsAcier à outil de haute qualité de qualité spéciale, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Capacité de coupe3 15/16 po.
- Capacité de coupe (cuivre et aluminium)3 15/16 po.
- Capacité de coupe Kcmil1900
- DescriptionCoupe-câbles à cliquet - Poignées télescopiques
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.30.0000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221015190
- MatérielAcier à outil de haute qualité de qualité spéciale, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221015190
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Les cisailles de câble avec poignées télescopiques réglables permettent un positionnement angulaire.
- Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, les fils monobrins et multibrins - également avec une gaine en caoutchouc dur, en plastique et en tôle.
- Ne convient pas aux fils d’acier et aux câbles métalliques.
- Force manuelle minimale requise pour la coupe en raison du rapport de transmission optimal.
- Grande capacité de coupe grâce au fonctionnement à deux mains et à l’action du cliquet.
- La lame peut être ouverte dans n’importe quelle position de coupe.
- Ajustez la longueur de la poignée pour l’adapter à chaque tâche individuelle et déplacez-la vers la longueur la plus courte pour un transport facile.
- Coupe propre et lisse sans écraser ni déformer.
- La lame est faite d’acier à outil de haute qualité, durci à l’huile.
- Les poignées sont faites de tubes ovales en aluminium haute résistance.
- Poignées : tube ovale en aluminium haute résistance.