Motion
03 01 160

KNIPEX
03 01 160

Pinces combinées de 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651304
N° MFR03 01 160
Prix31.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
03 01 160

Pinces combinées de 6 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651304
N° MFR03 01 160
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
Prix31.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.453 lb
  • Hauteur de pièce unique
    2/3 po
  • Longueur de pièce unique
    6 5/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 5/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.415 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.415

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Capacité de coupe
    25/64 po.
  • Description
    Pinces combinées
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011185
  • Matériel
    Acier à outils spécial, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Coupe-côté
    Oui
  • CUP_NON
    843221011185

Aperçu

Description du fabricant
03 01 160 PINCES COMBINÉES
  • Des zones de préhension pour des matériaux plats et ronds pour une variété d’utilisations.
  • Bords tranchants pour les fils souples et durs.
  • Bords de coupe longs pour des câbles plus épais.
  • Dureté de pointe (environ 60 HRC).
  • Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.
  • Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.