Motion
9O  21-410 SBA

KNIPEX
9O 21-410 SBA

Pinces combinées de 7 1/2 po à angle de 25° po
N° D’ARTICLE MI10651310
N° MFR9O 21-410 SBA
Prix57.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
9O 21-410 SBA

Pinces combinées de 7 1/2 po à angle de 25° po
N° D’ARTICLE MI10651310
N° MFR9O 21-410 SBA
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
Prix57.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Longueur totale
    7 1/2 po.
  • Poids à l’expédition
    0.56 lb
  • Hauteur de pièce unique
    2/3 po
  • Longueur de pièce unique
    7 1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 1/2 po.
  • Poids de l’outil
    0.525 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/8 po.
  • Poids
    0.525

Détails

  • Description
    Pince combinée 25° coudée
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Numéro CUP du fabricant
    843221020446
  • Nombre de pièces
    1
  • Coupe-côté
    Oui
  • CUP_NON
    843221020446

Aperçu

Description du fabricant
9O PINCES COMBINÉES À ANGLE 21-410 SBA
  • Pinces à angle 25 degrés.
  • Ergonomie approuvée avec joint électrique.
  • Mâchoires moletées avec bord de coupe extra long et trou de tuyau à prise en étau à 4 points.
  • Dos arrondi pour un accès facile et un effet de levier.
  • Réduit la force de coupe de 40 %.
  • Surface de préhension plus grande pour les tuyaux et les connexions.
  • Les pointes dentelées s’accrochent fermement à ce que vous tenez.
  • Les arêtes de coupe trempées par induction coupent tout fil dur, fil de piano et ACSR.