Motion
99 01 220

KNIPEX
99 01 220

Pinces à béton de 8 3/4 po
N° D’ARTICLE MI10651342
N° MFR99 01 220
Prix44.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
99 01 220

Pinces à béton de 8 3/4 po
N° D’ARTICLE MI10651342
N° MFR99 01 220
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
Prix44.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    8 13/16 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    8 3/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    8 13/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    8 13/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.75 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.75

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces à béton
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003289
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221003289

Aperçu

Description du fabricant
99 01 220 PINCE COUPANTE EN PLASTIQUE POUR BÉTONNIÈRES
  • Pour torsader et couper le fil en une seule opération : fiable et économique.
  • La précision et la longue durée de vie en font les bétonnières les plus achetées au monde.
  • Bords de coupe durcis par induction, dureté du bord de coupe (environ 61 HRC).
  • Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.