Motion
97 49 08

KNIPEX
97 49 08

Matrice de sertissage pour ferrules isolées et non isolées
N° D’ARTICLE MI10651369
N° MFR97 49 08
Prix173.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
97 49 08

Matrice de sertissage pour ferrules isolées et non isolées
N° D’ARTICLE MI10651369
N° MFR97 49 08
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
Prix173.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/16 po.
  • Longueur
    1 1/4 po.
  • Profondeur globale
    7/16 po.
  • Poids à l’expédition
    0.115 lb
  • Hauteur de pièce unique
    7/16 po
  • Longueur de pièce unique
    1 1/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 1/4 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.7 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.3 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2 po.
  • Poids de l’outil
    0.095 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/16 po.
  • Poids
    0.095
  • Largeur
    1 3/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Noir atramentisé
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Matrice de sertissage pour ferrules isolées et non isolées
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Code d’harmonisation
    8203.20.8000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221015428
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221015428
  • Gamme de calibres de fil
    0.25 à 6.0 mm2 et 10 à 23 AWG

Aperçu

Description du fabricant
97 49 08 MANCHES D’EXTRÉMITÉ
  • Matrice sertie pour les manches d'extrémité - viroles.
  • Capacité - 0.25 à 6.0 mm2 et 10 à 23 AWG.