Spécifications
Dimensions
- Hauteur9/16 po.
- Longueur1 1/4 po.
- Profondeur globale9/16 po.
- Poids à l’expédition0.115 lb
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique1 1/4 po.
- Largeur d’une seule pièce1 1/4 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.7 po
- Longueur de la dimension de stockage3.25 po
- Largeur de la dimension de stockage2 po.
- Poids de l’outil0.095 lb
- Largeur de l’outil1 1/8 po.
- Poids0.095
- Largeur1 1/8 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- Matériau du corpsRoulement à billes en acier
- CouleurNoir
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionMatrice de sertissage pour ferrules isolées et non isolées
- Couleur de la poignéeNoir
- Code d’harmonisation8203.20.8000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221015435
- MatérielRoulement à billes en acier
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221015435
- Gamme de calibres de fil10 à 16 et 25 mm2 et 3, 5 et 7 AWG
Aperçu
- Matrice sertie pour les manches d'extrémité - viroles.
- Capacité - 10 à 16 et 25 mm2 et 3, 5 et 7 AWG.