Spécifications
Dimensions
- Hauteur7/16 po.
- Longueur1 5/16 po.
- Profondeur globale7/16 po.
- Poids à l’expédition0.11 lb
- Hauteur de pièce unique7/16 po
- Longueur de pièce unique1 5/16 po.
- Largeur d’une seule pièce1 5/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.7 po
- Longueur de la dimension de stockage3.25 po
- Largeur de la dimension de stockage2 po.
- Poids de l’outil0.085 lb
- Largeur de l’outil1 3/16 po.
- Poids0.085
- Largeur1 3/16 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- Matériau du corpsRoulement à billes en acier
- CouleurNoir
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionMatrice de sertissage pour bornes non isolées et connecteurs de fiche
- Couleur de la poignéeNoir
- Code d’harmonisation8203.20.8000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221015480
- MatérielRoulement à billes en acier
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221015480
- Gamme de calibres de fil16 et 25 mm2 et 3 et 5 AWG
Aperçu
- Matrice de sertissage pour les bornes non isolées et les connecteurs enfichables.
- Capacité - 16 et 25 mm2 et 3 et 5 AWG.