Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame7/32 po.
- Longueur de la poignée4 po.
- Hauteur3/4 po.
- Largeur de la mâchoire17/32 po.
- Longueur5 po.
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale5 po.
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique5 po.
- Largeur d’une seule pièce5 po.
- Poids de l’outil0.125 lb
- Largeur de l’outil1 15/16 po.
- Poids0.125
- Largeur1 15/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier inoxydable Inox
- CouleurRouge/Bleu
- DescriptionÉlectronique Super Knips®
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221002015
- MatérielAcier inoxydable Inox
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221002015
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
- Bords de coupe très tranchants et mis à la terre sans biseau pour une coupe affleurante, parfaits pour les attaches de câble.
- Les extrémités en forme de précision coupent les fils reposant sur une planche de 1/64 po (0.2 mm) de diamètre.
- Joint avec rivet en acier inoxydable.
- Mouvement extrêmement fluide pour une fatigue minimale de l’opérateur.
- Comprend un ressort d’ouverture pour un travail répétitif facile.
- Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
- Les rainures de la poignée procurent une prise stable lors de l’application d’une légère pression.
- Dureté de pointe (environ 54 HRC).
- Acier inoxydable INOX.
- Dureté de pointe d’environ 54 HRC.
- INOX - acier à outils.
- Poignées avec poignées multicomposants.