Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame35/64 po.
- Longueur de la poignée3 1/2 po.
- Hauteur7/8 po.
- Largeur de la mâchoire7/16 po.
- Longueur4 5/8 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale4 1/2 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique4 5/8 po.
- Largeur d’une seule pièce4 5/8 po.
- Poids de l’outil0.175 lb
- Largeur de l’outil2 1/16 po.
- Poids0.175
- Largeur2 1/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsRoulement à billes en acier
- CouleurBleu/Gris
- DescriptionCoupe-câbles diagonals électroniques - Poignées ESD
- Couleur de la poignéeBleu/Gris
- Matériau de la poignéeMulticomposants ESD
- Type de poignéeMulticomposants ESD
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221005290
- MatérielRoulement à billes en acier
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221005290
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- Pour les travaux de coupe fine en électronique et en mécanique fine.
- Joint de boîte robuste, sans contrecoup.
- Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
- Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
- Bords tranchants durcis par induction (environ 57 HRC).
- Capacité de coupe : jusqu’à 3/64 po pour les fils souples et jusqu’à 1/32 po pour les fils moyens.
- Coupe affleurante.
- Les décharges électrostatiques (DES) permettent de décharger l’énergie électrostatique par les poignées de manière graduelle et contrôlée, ce qui protège les composants menacés par les décharges électrostatiques.
- Acier à roulement à billes; bords de coupe durcis au laser.
- Tête pointue.
- Sans biseau.
- Poignées avec poignées multicomposants.