Motion
64 02 115 ESD

KNIPEX
64 02 115 ESD

Pince coupante électronique de 4 1/2 po, poignées ESD
N° D’ARTICLE MI10651531
N° MFR64 02 115 ESD
Prix129.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
64 02 115 ESD

Pince coupante électronique de 4 1/2 po, poignées ESD
N° D’ARTICLE MI10651531
N° MFR64 02 115 ESD
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
Prix129.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    19/64 po.
  • Longueur
    4 3/4 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    4 1/2 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    4 3/4 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 3/4 po.
  • Poids de l’outil
    0.21 lb
  • Largeur de l’outil
    1 7/8 po.
  • Poids
    0.21

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier à roulement à billes, bords tranchants durcis au laser
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces coupantes électroniques - Poignées ESD
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants ESD
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221022792
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221022792

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ ÉLECTRONIQUE DE DÉS 64 02 115
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Le joint de boîte de précision permet une plus grande stabilité.
  • Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
  • Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
  • Dureté de pointe (environ 56 HRC) pour une durée de vie plus longue et une coupe plus durable.
  • Capacité de coupe : jusqu’à 5/64 po pour les fils souples, jusqu’à 3/64 po pour les fils moyens et jusqu’à 1/64 po pour les fils durs.
  • Semi-affleurant avec petit biseau.
  • Les décharges électrostatiques (DES) permettent de décharger l’énergie électrostatique par les poignées de manière graduelle et contrôlée, ce qui protège les composants menacés par les décharges électrostatiques.
  • Acier à roulement à billes; bords de coupe durcis au laser.
  • Poignées avec poignées multicomposants.
  • Rétroviseur poli.