Motion
69 01 130

KNIPEX
69 01 130

Pince coupante d’extrémité de 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651541
N° MFR69 01 130
Prix88.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
69 01 130

Pince coupante d’extrémité de 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651541
N° MFR69 01 130
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
Prix88.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po.
  • Longueur de la mâchoire
    19/64 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    25/64 po.
  • Largeur de la mâchoire
    5/8 po.
  • Longueur
    5 3/16 po.
  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    5 3/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 3/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.24 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.24

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince coupante d’extrémité
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Revêtement en plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003555
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221003555

Aperçu

Description du fabricant
69 01 130 GOUGES D’EXTRÉMITÉ À LEVIER ÉLEVÉ - CHEVAUCHEMENT
  • Bords tranchants pour les fils souples, durs et de piano; également adaptés aux fils de cuivre minces.
  • Joint de chevauchement.
  • Pince coupante pour mécaniciens.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Capacité de coupe - jusqu'à 5/64 po pour les fils souples, jusqu'à 3/64 po pour les fils moyens, jusqu'à 3/64 po pour les fils durs et jusqu'à 1/32 po pour les fils de piano.