Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale9/16 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Hauteur de pièce unique9/16 po
- Longueur de pièce unique6 9/16 po.
- Largeur d’une seule pièce6 9/16 po.
- Poids de l’outil0.437 lb
- Largeur de l’outil1 25/32 po.
- Poids0.437
- Largeur1 25/32 po.
Détails
- Fini de lameNoir atramentisé
- Matériau de la lameNoir atramentisé
- Matériau du corpsAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CouleurRouge
- Capacité de coupe du fil dur1/8 po.
- Capacité de coupe du câble à piano1/8 po.
- DescriptionCoupe-boulons compacts CoBolt® S
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221023232
- MatérielAcier robuste au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221023232
Aperçu
- Rendement de coupe exceptionnel : 60 % moins d’efforts par rapport aux gouges diagonales conventionnelles à levier élevé.
- Bords de coupe durcis par induction (environ 64 HRC) pour couper les fils souples, durs et à piano.
- Coupe des matériaux comme des boulons, des clous, des rivets, etc. jusqu'à 13/64 po (5.3 mm) de diamètre.
- Performance de coupe exceptionnelle avec un minimum d’effort grâce à la nouvelle conception à levier.
- Les bords de coupe microstructurés permettent une coupe facile des grandes sections transversales.
- Surface de préhension sous le joint pour saisir et tirer les fils d’un diamètre de 3/64 po.
- Lame droite.
- Acier robuste au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile à plusieurs étages.