Motion
79 02 125 S1

KNIPEX
79 02 125 S1

Coupe-bordures diagonales à bec rond Aviation de 5 po
N° D’ARTICLE MI10651586
N° MFR79 02 125 S1
Prix207.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
79 02 125 S1

Coupe-bordures diagonales à bec rond Aviation de 5 po
N° D’ARTICLE MI10651586
N° MFR79 02 125 S1
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
Prix207.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Longueur
    4 7/8 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    4 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.135 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/16 po.
  • Poids
    0.135
  • Largeur
    2 1/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Description
    Coupe-tube en diagonale à bout rond pour l’aviation
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Type de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221018214
  • Matériel
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221018214
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
79 02 125 NEZ ROND S1 AVIATION
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Bords de coupe très précis et tranchants avec de très petits biseaux pour un travail de coupe précis sur de petits composants électroniques.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Joint boulonné avec des surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un joint uniforme.
  • Mouvement à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
  • Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
  • Poignées optimisées pour plus de confort.
  • Tête ronde.
  • Acier chromé à roulement à billes; forgé, multi-étapes durci à l'huile.