Motion
03 06 180

KNIPEX
03 06 180

Combinaison 7 1/4 po isolée Pliers-1000V
N° D’ARTICLE MI10651762
N° MFR03 06 180
Prix72.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
03 06 180

Combinaison 7 1/4 po isolée Pliers-1000V
N° D’ARTICLE MI10651762
N° MFR03 06 180
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
Prix72.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 1/8 po.
  • Longueur totale
    7 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.635 lb
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/8 po
  • Longueur de pièce unique
    7 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.595 lb
  • Largeur de l’outil
    2 3/16 po.
  • Poids
    0.595

Détails

  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Description
    Combinaison Pliers-1000V isolée
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Jaune
  • Style de poignée
    1000V Isolé, multicomposant, VDE
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003777
  • Matériel
    Acier à outils spécial, forgé, multi-étapes durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221003777

Aperçu

Description du fabricant
03 06 180 PINCES COMBINÉES
  • Des zones de préhension pour des matériaux plats et ronds pour une variété d’utilisations.
  • Bords tranchants pour les fils souples et durs.
  • Bords de coupe longs pour des câbles plus épais.
  • Dureté de pointe (environ 60 HRC).
  • Poignées trempées en plastique 1000V , testées VDE.
  • Acier à outils spécial; forgé, multi-étapes durci à l’huile.