Motion
00 20 16

KNIPEX
00 20 16

Ensemble de pinces électroniques 7 pièces dans une pochette zippée
N° D’ARTICLE MI10652202
N° MFR00 20 16
Prix599.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 16

Ensemble de pinces électroniques 7 pièces dans une pochette zippée
N° D’ARTICLE MI10652202
N° MFR00 20 16
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
Prix599.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    35 12 115, 35 22 115, 35 32 115, 64 32 120, 77 02 115, 77 42 115, 92 34 36
  • Poids
    1.56 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de pinces électroniques 7 pièces dans une pochette zippée
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Accessoires inclus
    (1) Pince électronique de 35 12 115 4-1/2 po - Pointes plates - Prise confort, (1) Pince électronique de 35 22 115 4-1/2 po - Demi-pointes rondes, (1) Pince électronique de 35 32 115 4-1/2 po - Pointes rondes, (1) Coupe-bordures électroniques de 64 32 120 4-3/4 po - Poignée confort, (1) Coupe-bordures diagonales électroniques de 77 02 115 4-1/2 po - Poignée confort, (1) Coupe-bordures diagonales électroniques de 77 42 115 4-1/2 po - Poignée confort, (1) Pinces de précision de 92 34 36 6 po.
  • Comprend
    35 22 115, 35 32 115, 64 32 120, 77 02 115, 77 42 115, 92 34 36, pochette zippée, 35 12 115
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221002336
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    6
  • Type d’ensemble
    Ensembles de pinces de précision
  • CUP_NON
    843221002336

Aperçu

Description du fabricant
00 20 16 6 OUTILS DANS UNE POCHETTE À FERMETURE À GLISSIÈRE
  • Six des pinces électroniques les plus vendues de KNIPEX et une pince à épiler de précision dans un ensemble dans un étui en tissu à fermeture à glissière.
  • Comprend 1 de chacun des éléments suivants : pince électronique 4-1/2 po-embouts plats-poignée confort (35 12 115), pince électronique 4-1/2 po-moitié ronde (35 22 115), pince électronique 4-1/2 po-embouts ronds (35 32 115), coupe-bordures électroniques 4-3/4 po-poignée confort (64 32 120), coupe-bordures diagonales électroniques 4-1/2 po-poignée confort (77 02 115), coupe-bordures diagonales électroniques 4-1/2 po-poignée confort (77 42 115) et pinces de précision 6 po (92 34 36).
  • Boîtier à glissière en polyester durable.
  • Chaque outil est maintenu solidement en place avec des bandes élastiques cousues.