Spécifications
Dimensions
- Contenu72 01 140 et 72 01 180
- Longueur de la poignée3 3/4 po.
- Poids0.741 lb
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionEnsemble de 2 couteaux affleurants dans une pochette
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeRevêtement en plastique
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8206.00.0000
- Accessoires inclusComprend 1 coupe-fils à affleurement diagonal de 5-1/2 po pour plastiques (72 01 140), coupe-fils à affleurement diagonal de 7 po pour plastiques (72 01 180)
- Comprend72 01 140 et 72 01 180
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221019938
- MatérielENSEMBLE
- Nombre de pièces2
- Type d’ensembleEnsembles de pinces
- TypeEnsemble de coupe-vide
- CUP_NON843221019938
Aperçu
- Comprend 1 coupe-fils à affleurement diagonal de 5-1/2 po pour plastiques (72 01 140), coupe-fils à affleurement diagonal de 7 po pour plastiques (72 01 180).