Motion
12 59 02

KNIPEX
12 59 02

Mâchoires de serrage de rechange pour 12 50 200
N° D’ARTICLE MI10652295
N° MFR12 59 02
Prix14.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 59 02

Mâchoires de serrage de rechange pour 12 50 200
N° D’ARTICLE MI10652295
N° MFR12 59 02
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
Prix14.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/16 po.
  • Longueur
    1/2 po.
  • Profondeur globale
    3/16 po.
  • Poids à l’expédition
    0.01 lb
  • Hauteur de pièce unique
    3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    1/2 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1/2 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.45 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.4 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.75 po.
  • Poids de l’outil
    0.01 lb
  • Largeur de l’outil
    1/4 po.
  • Poids
    0.01
  • Largeur
    1/4 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Mâchoires de serrage de rechange pour 12 50 200
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Code d’harmonisation
    3926.90.9995
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011499
  • Matériel
    Plastique
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
12 59 02 MÂCHOIRES DE SERRAGE DE RECHANGE POUR 12 50
  • 1 paire de mâchoires de serrage de rechange pour 12 50 200.
  • Les mâchoires de serrage maintiennent le fil en place lorsque les lames de dénudage retirent l’isolation.
  • Fabriqué en plastique et facilement remplaçable.