Motion
12 19 180

KNIPEX
12 19 180

Lames de rechange pour 12 11 180
N° D’ARTICLE MI10652314
N° MFR12 19 180
Prix42.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 19 180

Lames de rechange pour 12 11 180
N° D’ARTICLE MI10652314
N° MFR12 19 180
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
Prix42.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids à l’expédition
    0 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Couleur
    Argent
  • Pays d’origine
    Japon
  • Description
    Lames de rechange pour 12 11 180
  • À utiliser avec
    12 11 180
  • Couleur de la poignée
    Argent
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011383
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
12 19 180 LAMES DE RECHANGE POUR 12 11 180
  • 1 jeu de lames de rechange pour 12 11 180.
  • Convient aux fils de 0.5, 1.2, 1.6 et 2.0 mm.
  • Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial et durcies à l’huile pour une durée de vie plus longue.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon