Motion
12 59 01

KNIPEX
12 59 01

Lames de rechange pour 12 50 200
N° D’ARTICLE MI10652318
N° MFR12 59 01
Prix61.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
12 59 01

Lames de rechange pour 12 50 200
N° D’ARTICLE MI10652318
N° MFR12 59 01
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
Prix61.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids à l’expédition
    0.02 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.3 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.65 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.85 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Lames de rechange pour 12 50 200
  • À utiliser avec
    12 50 200
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Code d’harmonisation
    8211.94.1000
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221011482
  • Matériel
    Acier à outil spécial, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
12 59 01 LAMES DE RECHANGE POUR 12 50 200
  • 1 paire de lames de rechange pour 12 50 200.
  • Convient aux calibres de 14 - 6 AWG.
  • Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good