Motion
90 29 15

KNIPEX
90 29 15

Arbre d’étalonnage pour 90 25 20
N° D’ARTICLE MI10652351
N° MFR90 29 15
Prix66.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
90 29 15

Arbre d’étalonnage pour 90 25 20
N° D’ARTICLE MI10652351
N° MFR90 29 15
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
Prix66.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2/3 po.
  • Longueur
    1 2/3 po.
  • Profondeur globale
    2/3 po.
  • Hauteur de pièce unique
    2/3 po
  • Longueur de pièce unique
    1 2/3 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    1 2/3 po.
  • Poids de l’outil
    0.09 lb
  • Largeur de l’outil
    7/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Arbre d’étalonnage pour 90 25 20
  • À utiliser avec
    90 25 20
  • Couleur de la poignée
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    843221014469
  • Matériel
    Roulement à billes en acier
  • Nombre de pièces
    1
  • Matériau de l’outil
    Roulement à billes en acier
  • CUP_NON
    843221014469
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
ARBRE D'ÉTALONNAGE 90 29 15 POUR 90 25 20
  • Arbre d’étalonnage pour 90 25 20.
  • À utiliser sur les tuyaux Geberit.