Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur9 7/8 po.
- Profondeur globale1 po
- Longueur totale10 po.
- Hauteur de pièce unique1 po
- Longueur de pièce unique9 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce9 7/8 po.
- Poids de l’outil0.885 lb
- Largeur de l’outil2 1/4 po.
- Poids0.885
Détails
- Fini de lameOxyde noir
- Matériau du corpsAcier à outil spécial, roulé, durci à l’huile
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à encoche
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéePlastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221014544
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pinces spéciales pour découper les renfoncements dans les rebords en plastique et les boîtiers en plastique pour installation électrique et sanitaire.
- Les encoches peuvent être agrandies par la coupe initiale et finale.
- Capacité de 5/8 po à 1 1/4 po.
- Nettoyer les bords coupés.
- Manipulation facile.
- Ressort d’ouverture, limiteur d’ouverture et levier de verrouillage.
- Acier à outil spécial, roulé, durci à l’huile.