Motion
90 61 20

KNIPEX
90 61 20

Pince à encoches de 10 po
N° D’ARTICLE MI10652363
N° MFR90 61 20
Prix166.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
90 61 20

Pince à encoches de 10 po
N° D’ARTICLE MI10652363
N° MFR90 61 20
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
Prix166.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 3/16 po.
  • Longueur
    9 13/16 po.
  • Profondeur globale
    1 3/16 po.
  • Longueur totale
    10 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 3/16 po
  • Longueur de pièce unique
    9 13/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    9 13/16 po.
  • Poids de l’outil
    0.895 lb
  • Largeur de l’outil
    2 5/16 po.
  • Poids
    0.895

Détails

  • Fini de lame
    Oxyde noir
  • Matériau du corps
    Acier à outil spécial, roulé, durci à l’huile
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince à encoche
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221014551
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221014551

Aperçu

Description du fabricant
90 61 20 PINCES À ENCOCHE
  • Pinces spéciales pour découper les renfoncements dans les rebords en plastique et les boîtiers en plastique pour installation électrique et sanitaire.
  • Les encoches peuvent être agrandies par la coupe initiale et finale.
  • Capacité de 25/32 po à 1 9/64 po.
  • Nettoyer les bords coupés.
  • Manipulation facile.
  • Ressort d’ouverture, limiteur d’ouverture et levier de verrouillage.
  • Acier à outil spécial, roulé, durci à l’huile.