Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale1 1/16 po.
- Longueur totale11 po.
- Hauteur de pièce unique1 1/16 po
- Longueur de pièce unique10 13/16 po.
- Largeur d’une seule pièce10 13/16 po.
- Poids de l’outil1.035 lb
- Largeur de l’outil3 1/16 po.
Détails
- Matériau de la lameAcier à outil spécial, durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineFrance
- DescriptionAimants en tôle
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.8000
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Numéro CUP du fabricant843221010218
- Nombre de pièces1
Aperçu
- Pour couper la tôle de fer, de cuivre ou d’aluminium jusqu’à une épaisseur maximale de 3/64 po et le plastique jusqu’à une épaisseur maximale de 5/64 po.
- Les matériaux sont coupés sans déformation.
- Nettoyer les bords coupés.
- Avec disjoncteur à puce.
- Manipulation facile.
- Largeur de coupe de 7/64 po.
- Lame de rechange numéro de pièce 90 59 280.
- Les lames sont fabriquées en acier à outil spécial, durci à l’huile.
- Acier à outil spécial, roulé, durci à l’huile.
- Outil nickelé
- Poignées avec couvercles multicomposants.