Spécifications
Dimensions
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale8 po.
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique8 1/3 po.
- Largeur d’une seule pièce8 1/3 po.
- Poids de l’outil0.58 lb
- Largeur de l’outil1 13/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- Description6-in-1 Pinces pour installation électrique - Fil métrique
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Comprend la sertisseuseComprend la sertisseuse
- Comprend un coupe-câbleOui
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoirePointe lisse et mâchoires dentelées
- Numéro CUP du fabricant843221019518
- MatérielAcier à outil spécial de haute qualité, forgé, multi-étapes durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Pince nasale ou encoche en VNez de pince
- CUP_NON843221019518
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 6 fonctions dans une seule pince : poignées, coupes, bandes, coudes, sertissages et ébarbeurs.
- Matrice à sertir pour manchons d'extrémité (ferrules) 0.5 à 2.5 mm (2).
- Bord extérieur transparent sur la mâchoire pour travailler sur des boîtes de jonction encastrées et ébarber les trous d’alimentation.
- Trous de dénudage pour 0.75 - 1.5 mm2 et 2.5 mm2.
- Matrice à sertir pour manchons d'extrémité (ferrules) 0.5 – 2.5 mm2.
- Cisailles de câble avec bords de coupe de précision durcis par induction pour câbles en cuivre et en aluminium jusqu'à 19/32 po de diamètre (5 x 2.5 mm2 / 5 mm de diamètre).
- Dimensions de tête minces pour un accès plus facile.
- Joint boulonné : fonctionnement précis et sans jeu des pinces.
- Acier à outil spécial de haute qualité; forgé, multi-étapes durci à l’huile.