Spécifications
Dimensions
- Longueur10
- TailleXL
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNon testé
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA7
- Cote d’impact Ansi IseaS.O.
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- DemandesGénéral, industriel
- Cote anti-arcsS.O.
- Produit chimique contre le cancerAucun
- RevêtementSans revêtement
- Couverture du revêtementSans revêtement
- Matériau de revêtementSans revêtement
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementSans revêtement
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementSans revêtement
- CouleurOrange
- Description de la constructionTricot sans couture
- Type de poignetTricot
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3881X42F
- Couverture des doigtsComplet
- Type de poignéeSèche
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.93.8800
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Matériau de la doublureMélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublure/du revêtementMélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Matériau de la doublureMélange d’acier et de fibre de verre PEHP
- Numéro de catalogue du fabricant2051-XL (10)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013028847
- MatérielMélange de fibre de verre en acier PEHP
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionProtection des mains
- Type de toxicitéS.O.
- CUP_NON812013028847
Aperçu
- Tricot léger en mélange de PEHP, d’acier et de fibre de verre de calibre 13 avec protection contre les coupures de niveau A7 ANSI/ISEA à 360 degrés Peut être utilisé comme gant ou sous un gant avec protection supérieure appropriée La couleur haute visibilité améliore la visibilité et la conformité Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant Construction sans couture pour un confort et une respirabilité améliorés Lavable pour une durée de vie prolongée Dextérité et tactilité ultimes