Spécifications
Détails
- Cote anti-arcs8 cal/cm2
- CouleurBleu marine
- Catalogue du fabricantthinknsa.com/mwdownloads/download/link/id/475/
- Numéro CUP du fabricant845811056965
- Matériel7 oz Westex® UltraSoft®
- Type de produitCombinaisons
- CUP_NON845811056965
Aperçu
- Taille élastique cousue confortable pour un meilleur ajustement
- Protection double contre les arcs électriques et les incendies éclairs
- Fermeture éclair bidirectionnelle à l’avant pour faciliter l’enfilage
- Deux poches de poitrine à rabat et fermeture à boutons-pression dissimulés
- Grandes poches arrière renforcées
- Style de poche pratique 6 avec passage latéral à travers l’accès
- Ouvertures de jambe conçues pour s’adapter aux bottes de travail
- Tout le métal est recouvert pour éviter tout contact avec la peau
- L’arrière à action permet une pleine amplitude de mouvement