Motion
C45KDQT2X32
Salopette C45KDQT2X32 65 Cal ArcGuard Nomex/Kevlar Bib (2X)
N° D’ARTICLE MI10659849
N° MFRC45KDQT2X32
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Salopette C45KDQT2X32 65 Cal ArcGuard Nomex/Kevlar Bib (2X)
N° D’ARTICLE MI10659849
N° MFRC45KDQT2X32
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    81.28 cm, 32.0000 po
  • Taille
    2X

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ouverture de jambe extensible pour s’ajuster par-dessus les bottes | Vêtements brodés avec une cote anti-arcs
  • Fermeture à la cheville
    Boucle
  • Style cheville
    Crochet et boucle
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM F1506, CSA Z462, NFPA 70E, OSHA 1910.269
  • Type de fermeture
    Boucles à déconnexion rapide
  • Couleur
    Brun
  • Style revers
    Crochet et boucle
  • Description
    Salopette à plastron Enespro ArcGuard cal 65
  • Type de tissu
    Nomex IIIA
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Fermeture avant
    Boucles à déconnexion rapide
  • Type de vêtement
    Salopette
  • Utilisation du vêtement
    Entretien des services publics
  • Numéro CUP du fabricant
    845811046867
  • Matériel
    Nomex multicouche DuPont et Kevlar
  • Poignet de pantalon
    Crochet et boucle
  • Type de produit
    Salopette bavette
  • Série
    ArcGuard
  • Type
    Salopette
  • CUP_NON
    845811046867

Aperçu

Description du fabricant
C45KDQT2X32 65 CAL ARCGUARD